ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 剪刀
TCメイヨー剪刀 超鋼チップ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
直
注文コード
25449884
品番
05-103-14
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。★筋膜や靭帯などの、やや硬めの組織を切るのに適しています。
種別
140mm
材質
ステンレス(SUS410)・タングステン
形状
直
全長(mm)
140
アズワン品番
7-4387-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201509
医薬品医療機器等法
一般医療機器