ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 剪刀
TCメッツェンバウム剪刀 超鋼チップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
180mm
形状
反
注文コード
25449927
品番
05-127-18
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。★血管周囲など、細部や繊細な操作に適しています。
アズワン品番
7-4388-04
種別
180mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201509
形状
反
全長(mm)
180
材質
ステンレス(SUS410)・タングステン
医薬品医療機器等法
一般医療機器