TC外科剪刀 超鋼チップ付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 形状片尖・直 注文コード25449945 品番05-040-145
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。

種別145mm 材質ステンレス(SUS410)・タングステン 形状片尖・直 全長(mm)145 アズワン品番7-4385-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201509 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする