ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 剪刀
TC外科剪刀 超鋼チップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
両尖・反
注文コード
25449954
品番
05-031-145
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。
種別
145mm
材質
ステンレス(SUS410)・タングステン
形状
両尖・反
全長(mm)
145
アズワン品番
7-4385-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201509
医薬品医療機器等法
一般医療機器