USAKOシリーズ ユークッション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25450049 品番-
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

肩までしっかり届く、アームサポート。肩と腕をしっかり支える上肢サポートクッションです。長いアームで肩や腕の荷重を支えることで首や肩の緊張を緩和し、嚥下を楽にします。

種別L 材質表材/ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)、中材/ポリエステル繊維チップ サイズL 質量(g)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×145 アズワン品番7-3119-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする