アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
UTSカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25450058
品番
NUTS1
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
組み立て式(要工具)。
キャスター径(Φmm)
125
種別
Φ125mm
寸法(mm)
839×461×923
質量(kg)
25.1
耐荷重(kg)
200
材質
平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)
エラストマー製(対角ストッパー付き)
アズワン品番
3-423-01
足パイプ径(Φmm)
25.4
注意
※最大外寸法(バンパー含む)奥行のみ63mmプラス。
※幅は取手・高さはキャスター含む。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000