マイクロテック
マイクロテックの 専門診療・科目別
マイクロテックの 歯科用品
Xツール 5本セット ウォッシュトレー付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25450243
品番
h1700755
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
歯周靭帯の切断・弛緩操作・脱臼操作の手順で容易に歯牙抜去が行えます。
ペングリップのため繊細で細かい操作が行え、力を加えずに軟・硬組織に与える侵襲を最小限に抑えられます。
仕様
ウォッシュトレー付き
材質
ステンレス
全長(mm)
160
刃先幅寸法(mm)
直鋭・曲鋭/4、直丸・曲丸/2.5
アズワン品番
7-4550-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000159
医薬品医療機器等法
一般医療機器