マイクロテック
マイクロテックの 専門診療・科目別
マイクロテックの 歯科用品
Xツール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-4550-06
注文コード
25450268
品番
h1700801
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
歯周靭帯の切断・弛緩操作・脱臼操作の手順で容易に歯牙抜去が行えます。ペングリップのため繊細で細かい操作が行え、力を加えずに軟・硬組織に与える侵襲を最小限に抑えられます。
仕様
臼歯部遠心弛緩操作用
材質
ステンレス
全長(mm)
160
刃先幅寸法(mm)
2.5
アズワン品番
7-4550-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000159
医薬品医療機器等法
一般医療機器