X線メジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25450365 品番 MK-XMS40-5
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

デジタル画像やフィルムの測定に便利です。

種別40cm 材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み) 寸法(mm)40×435×4.5 長さ(cm)40 アズワン品番7-4649-06 目盛間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする