Zパッド おしり用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40枚) 注文コード25450383 品番AT-ZP002
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

吸収体が浸出液を吸収、防水フィルムが血液などの滲出リスクを低減し、下着等を汚れにくくします。
テープにより下着等へ貼付・固定できます。

種別145×75×7mm 材質セルロース・綿状パルプ アズワン品番7-2868-01 パッドサイズ(mm)145×75×7 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:39B2X00007000033 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25450383
2020-05-24
用途:
痔手当
DGR Hamada 様 (その他業種)

真ん中テープ付きものであるが、テープを張る位置を現在の真ん中に加え
上下に追加すると使い勝手がもっと良くなる。

対象商品:
25450383
2021-02-15
用途:
手術後の自分に
泉蔵寺 様 (その他業種)

すぐ届いて、大変ありがたく助かりました。モノタロウさん、すごいですね、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする