※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤ工業
ダイヤ工業の サポーター・テーピング
ダイヤ工業の サポーター
ダイヤ工業の 手・腕用 サポーター
アームストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25450399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
簡易タイプの腕吊バンドです。
コンパクトで携帯に便利です。
首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質
ポリエステル・ポリアセタール
色
白
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×1240×15
左右区別
左右兼用
アズワン品番
0-7573-11
洗濯方法
洗濯可(手洗い)