テイエムアイ(医療)
テイエムアイ(医療)の 診察・検査器具
テイエムアイ(医療)の ライト 診察器具
テイエムアイ(医療)の ペンライト 診察器具
アイゼンLEDメディカルペンライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25450478
品番
AZPL300LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
オレンジ系のLED電球を使用した医療用ペンライトです。
ノック式スイッチ操作。
種別
Φ12×145mm
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ12×145
質量(g)
20(電池除く)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
8-9021-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00040000530
医薬品医療機器等法
一般医療機器
連続照射時間(分)
約50