アサヒ ソフト食シリコン型 トマト型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25451099 品番1724450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。

種別レッド 材質シリコン 形状トマト型 レッド 容量(mL)30(1個) 外寸(mm)280×85×H27 アズワン品番61-6607-28 耐用温度(℃)-30〜220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする