ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア スライドボード 中段ユニット取付けタイプ
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25451519
品番
NM-WB1800
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アルティア中段ユニットに取り付けられるスライド式のホワイトボードです。
患者情報や院内の連絡事項などの表示に使用できます。
アルティア上段ダウンウォールとの併用も可能です。
組み立て式(要工具)。
セット内容
取り付け用ベース×1本、ホワイトボード×2枚、ペン(黒・青・赤×各1本)、マグネット(黄・赤×各2個)、イレーサー×1個
種別
1800×604×810
材質
スチール(アクリル粉体塗装)・アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×604×810
寸法(縦×横)(mm)
【ホワイトボード有効面積】696×867/枚
アズワン品番
8-9908-01
商品説明動画
アルティア用スライドボードNM-WB1800(8-9908-01)
参考になった