ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア セキュリティボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25451528
品番
S-BOX
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
A4用紙が入る大きさですので管理記録用紙も収納できます。
シリンダーキーで施錠ができます。
組み立て式(要工具)。
付属品
鍵2本・固定用ビス
適合
【中段ユニット】NM-650PA4・PSC・F・PT、NM-900PA4・PSC・F
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×460×150
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×330×117
アズワン品番
0-5993-11
注意
※麻薬保管の用途には適していません。