ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティアカートW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25451659
品番
NRC-650S IV
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。
仕様
鍵2本付
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
キャスター
Φ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×580×1210
シャッター
有り
アズワン品番
0-5727-42
最大収納数
スタンダード深型5枚(浅型10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000