ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティアカートW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-5727-43
注文コード
25451686
品番
NRC-800 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170,000
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。
種別
850×580×1120
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
キャスター
Φ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×580×1120
シャッター
無し
アズワン品番
0-5727-43
最大収納数
ハーフ深型10枚(浅型20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。