アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別可動式型 注文コード25451704 品番NT-900D-M
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。

仕様【吊りレール】可動式 種別可動式型 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×1810 引出し内寸法(mm)710×405×210 本数【カテーテルフック】5フック・レール×6列(30フック) アズワン品番0-5725-26 棚板調整ピッチ(mm)50 引出し【下段】なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする