アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-5725-44 注文コード25451738 品番NT-650D-KW
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。
ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。
品番:NT-450D-Kは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
品番:NT-650D-Kは収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。
品番:NT-650D-KWは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。

仕様【カテーテルフック本数】5フック・レール×2列(10フック) 種別650×475×1810mm 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 形状吊り下げ+ボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×1810 アズワン品番0-5725-44 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする