ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティアトールファイルユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25451808
品番
NT-450D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉は収納式のため作業時に邪魔になりません。
長尺物・箱類のサイズにあわせて、棚板の位置を調節できます。
鍵付き収納扉です。組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
棚板数(枚)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×475×1695
アズワン品番
0-5986-41
棚板調整ピッチ(mm)
50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
357×440