プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティアトレー用モジュールアクセサリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
アイボリー
アズワン品番
8-9978-04
注文コード
25451966
品番
SC-280D
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
3色のカラーバリエーションで、色分けして効率的に収納物を管理できます。積み重ねできますので保管時も場所を取りません。アSC-140はトレー内を8分割、SC-280は4分割できます。
色
アイボリー
外寸法(mm)
273×173×130
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
有効内寸(mm)
255×156×130
適合トレー
NRT-150・AB-150
種別
アイボリー
アズワン品番
8-9978-04