プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティアトレー用モジュールアクセサリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ライトピンク
アズワン品番
8-9978-09
注文コード
25452018
品番
SC-140SPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
種別・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
3色のカラーバリエーションで、色分けして効率的に収納物を管理できます。積み重ねできますので保管時も場所を取りません。アSC-140はトレー内を8分割、SC-280は4分割できます。
色
ライトピンク
外寸法(mm)
173×136×58
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
有効内寸(mm)
165×128×58
適合トレー
NRT-75・AB-75
種別
ライトピンク
アズワン品番
8-9978-09