アルティアラック スタンダードトレー用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25452203 品番 T600-2
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。

アズワン品番7-4514-06 種別1321×500×1980mm 仕様基本体 列数2 適合トレースタンダード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1321×500×1980 材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂 レールピッチ(mm)90×17段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする