ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティアラック ハーフトレー用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25452273
品番
T300-4
参考基準価格(税別)
¥414,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様
基本体
種別
1407×500×1980mm
材質
フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
列数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1407×500×1980
アズワン品番
7-4514-04
適合トレー
ハーフ
レールピッチ(mm)
90×17段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000