ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段 クリーンユニット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25452429
品番
NMR-900G
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
医療用廃棄物の専用ダストボックスを2個収納できます。
フタは足踏みペダルで開閉できますので、使い勝手が良く衛生的です。
フタはゆっくりと閉まるソフトクロージング仕様です。
組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
【収納可能ダストボックス】420×535×365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×900
収納数
【ダストボックス】2個
アズワン品番
8-9991-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床に置く際は必ずベースをご使用下さい。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
商品説明動画
アルティア下段 クリーンユニット動画
参考になった