アルティア下段 耐荷重レールユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25452456 品番NR-650HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。組み立て式(要工具)。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×1015 アズワン品番0-5719-45 取付間隔(mm)【スライドレール】77 最大収納数深型/4(5)枚
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。

商品説明動画

アルティア 幅900シリーズ 下段NR-900+中段NM-900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする