ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段 耐荷重レールユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25452465
品番
NR-900HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1015
アズワン品番
0-5719-46
取付間隔(mm)
【スライドレール】77
最大収納数
深型/8(10)枚
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。
商品説明動画
アルティア 幅900シリーズ 下段NR-900+中段NM-900
参考になった