ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段 耐荷重レールユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25452508
品番
NMR-900HT
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×900
アズワン品番
0-5970-23
取付間隔(mm)
【スライドレール】77
最大収納数
深型/6(8)枚
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。
商品説明動画
アルティア 幅900シリーズ 下段NR-900+中段NM-900
参考になった