アルティア下段デスクユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 種別900×475×1015mm 注文コード25452517 品番NR-D900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

ワゴンやごみ箱などを下部に収納するためのデスクユニットです。
組み立て式(要工具)。

アズワン品番7-4580-01 種別900×475×1015mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×1015 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 有効高さ(mm)【下部】985
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする