ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段デスクユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
1300×475×1015mm
注文コード
25452535
品番
NR-D1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワゴンやごみ箱などを下部に収納するためのデスクユニットです。
組み立て式(要工具)。
アズワン品番
7-4580-03
種別
1300×475×1015mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×475×1015
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
有効高さ(mm)
【下部】985
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000