ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段デスクユニット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25452544
品番
NR-D1300(D700)
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ワゴンやごみ箱などを下部に収納するためのデスクユニットです。
組み立て式(要工具)。
アズワン品番
7-4580-04
種別
1300×700×1015mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×700×1015
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
有効高さ(mm)
【下部】985
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000