アルティア下段デスクユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 種別1300×700×900mm 注文コード25452587 品番NMR-D1300(D700)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

ワゴンやごみ箱などを下部に収納するためのデスクユニットです。
組み立て式(要工具)。

アズワン品番7-4580-08 種別1300×700×900mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×700×900 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 有効高さ(mm)【下部】870
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする