ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段デスクユニット (引出し付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25452648
品番
NR-D900B(D700)
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥135,718
販売価格(税別)
¥
123,380
バスケットに入れる
鍵付きの引出しが付いています。
鍵付き(共通キー2本付属)。
組み立て式(要工具)。
種別
900×700×1015mm
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
引出し数
2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1015
有効高さ(mm)
【下部】805
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×333×138
アズワン品番
8-8891-21
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000