ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段 引出ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-5999-41
注文コード
25452736
品番
NR-650LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。
付属品
鍵2本(引出し1段目のみ)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
引出し数
1列4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×475×1015
引出し内寸法(mm)
567×390×140(小)・567×390×214(中)・567×390×288(大)
アズワン品番
0-5999-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000