アルティア下段 引出ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別900×700×900mm アズワン品番0-5719-57 注文コード25452754 品番NMR-900LS
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は種別・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。

付属品鍵2本(引出し1段目のみ) 種別900×700×900mm 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 引出し数2列4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 引出し内寸法(mm)367×588×185 アズワン品番0-5719-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする