アルティア下段引出ユニット トータルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別650×475×1015mm アズワン品番7-4562-01 注文コード25452824 品番NR-650LD-T
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥157,168
販売価格(税別)
142,880
この商品は種別・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。

付属品鍵2本(引出し1列ごと) 種別650×475×1015mm 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 引出し数1列4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×1015 引出し内寸法(mm)567×390×140(小)・567×390×214(中)・567×390×288(大) アズワン品番7-4562-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする