プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
594×114.4mm
注文コード
25452937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
縦用仕切板と横用仕切板を組み合わせることで、引出し内を仕切ることができます。下段引出ユニット用の仕切り板です。
適合
NR-900LD・T(中)、NMR-900LD・T(中)、NR-900LS・T、NMR-900LS・T、NR-900DR(3段目)、NMR-900DR(3段目)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
594×114.4
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
種別
594×114.4mm
仕様
W900中用仕切板(縦)
アズワン品番
7-4564-04