アルティア収納扉ユニット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別900×700×1015mm アズワン品番7-4566-02 注文コード25453016 品番NR-900MS(D700)
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は種別・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

窓有りの商品は大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。収納扉ですので、扉を開いたままでも邪魔になりません。

仕様【窓】無し 種別900×700×1015mm 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス 有効内寸(mm)763×673×874 棚板数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×1015 アズワン品番7-4566-02 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)759×665
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする