アルティア救急カート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25453086 品番 EC-B
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。

ブルー 付属品蘇生板(合板製) 材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板 寸法(mm)585×460×955、【1〜4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288、【天板・補助天板】456×426 質量(kg)43 耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり) キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-4559-43 引出し有効内寸法(mm)【1〜4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288 取付可能仕切数(枚)【1〜4段目】小用各5、【5段目】大用横5
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする