アルティア上段 ダウンウォールユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25453129 品番 NU-650DW-H
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。
収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。
棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。
ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。

付属品耐震固定金具×1本 種別2段 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 最大積載量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×700 棚段数(段)2 アズワン品番8-3974-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

アルティア上段ダウンウォールユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする