アルティア中段 点滴ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25453348 品番NM-TT900S III
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。

付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個 仕様【輸液バッグ掛け本数】12本 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768 電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2 棚板間隔(mm)50×5段 アズワン品番0-5724-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする