ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア中段スライド扉ユニット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25453454
品番
NM-650SD
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
扉が上にスライドして開くので収納物の出し入れ時に扉が邪魔になりません。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
付属品
棚板×1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
高さ(mm)
【扉開き時】1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×475×795
アズワン品番
0-7948-31
棚板調整ピッチ(mm)
50