アルティア収納扉ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 種別900×475×795mm アズワン品番7-4565-01 注文コード25453506 品番NM-900MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,000
この商品は種別・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

窓有りの商品は大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。収納扉ですので、扉を開いたままでも邪魔になりません。

種別900×475×795mm 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス 有効内寸(mm)763×448×704 棚板数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×795 アズワン品番7-4565-01 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)759×440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする