曜日別特売
NM-900F アルティア中段扉付きユニット オープン ナビス(アズワン) 25453594

アルティア中段扉付きユニット オープン

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード25453594品番NM-900F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156,000

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。

付属品棚板1枚仕様オープン種別900×475×795mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×795アズワン品番0-5722-56有効寸法(mm)【下部スペース】859×473×295

商品説明動画

アルティア中段扉付きユニット オープン動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする