アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25453637 品番 NM-650PA4
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。

付属品棚板1枚・小物ケース(【WB-8】3個、【WB-2】6個) 仕様書類・小物ケース 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795 アズワン品番0-5983-54

商品説明動画

アルティア中段ユニット 扉収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする