アルミ製ストレッチャー

(2件のレビュー)
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25453734 品番 NV-TLS
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。

キャスター径(Φmm)150 付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ 材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 寸法(mm)【マットレス】500×1760×50 質量(kg)約43 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)585×1900×575〜945 アズワン品番8-9578-02 上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25453725
2023-08-11
用途:
介護事業
福祉タクシージェントル 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に使いやすく思った通りの商品でした。有難う御座いました。また、機会があれば、他の商品も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25453725
2022-08-12
用途:
患者様の搬送
医療・福祉・介護関連業

早速使用しましたが、比較的軽くて使い易く非常に
満足しております。ただ、患者固定ベルトの納品
が遅れているのが残念です。一緒に納品して欲し
かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする