いつでもさらっと防水シーツ ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25453944 品番 FSB-90195B
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ボックス部分は伸縮性があります。蒸れにくいので快適に使用できます。アイロン掛けなしでも、しわになりにくい素材です。一人で簡単にシーツを敷くことができます。

種別ブルー 材質表地・裏地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート 形状ボックス型 寸法(mm)900×1950 ブルー アズワン品番7-4503-02 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(150℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする