イトマン
イトマンの 紙おむつ・排泄関連
イトマンの その他紙おむつ・排泄関連
イットコ芯なしスリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6ロール)
種別
150m
注文コード
25454014
品番
150m
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-2261-01
種別
150m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×115×321
混率(%)
再生紙100
質量(kg)
1.6
タイプ
ソフトシングル芯無しタイプ
1巻長さ(m)
150