イトマン
イトマンの 紙おむつ・排泄関連
イトマンの その他紙おむつ・排泄関連
イットコ芯なしスリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6ロール)
種別
180m
注文コード
25454023
品番
180m
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-2261-02
種別
180m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×118×321
混率(%)
再生紙100
質量(kg)
1.9
タイプ
ソフトシングル芯無しタイプ
1巻長さ(m)
180