イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25454039 品番 SAP2-H
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。

フック2本架 ピンク 本体質量(g)約2.6 アズワン品番8-8289-01 材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ465×1250〜2000 キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27 ネスティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする